Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W689862 Herst.-Nr.: 41051922 EAN/GTIN: 4018754021369 |
| |
|
| | |
| · StahlwilleSTABIL® · gerade · DIN 837/ISO 10103 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: StahlwilleSTABIL® gerade DIN 837/ISO 10103 Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 21 19 X 22, Doppelringschlüssel Weitere Informationen: | | Schlüsselweite (Metrisch): | 19 + 22 mm | Produkt-Art: | Doppel-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,86* | € 15,19* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 11,80* | € 15,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,34* | € 16,27* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,62* | € 16,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,87* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|