Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 220 13 X 14 41031314 Doppel-Ringschlüssel 13 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689562
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41031314
EAN/GTIN:
     4018754140398
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
· extra lang · 15° abgewinkelt · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
extra lang
15° abgewinkelt
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 220 13 X 14, Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
13 + 14 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Stahlwille, 220 13 X 14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 32,86*
1 Tag
6
5
€ 5,45*
ab € 26,59*
€ 33,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 35,28*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 35,77*
1
€ 4,80*
ab € 26,82*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.