Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 220 6 X 8 41030608 Doppel-Ringschlüssel 6 - 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689512
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41030608
EAN/GTIN:
     4018754139279
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
· extra lang · 15° abgewinkelt · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
extra lang
15° abgewinkelt
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 220 6 X 8, Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
6 + 8 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Stahlwille, 220 6 X 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
5
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 28,28*
2 Tage
54
5
€ 5,45*
ab € 22,75*
€ 28,57*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 30,74*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 30,94*
1
€ 4,80*
ab € 22,87*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.