Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 220 17 X 19 41031719 Doppel-Ringschlüssel 17 - 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689502
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41031719
EAN/GTIN:
     4018754140404
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
· extra lang · 15° abgewinkelt · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
extra lang
15° abgewinkelt
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 220 17 X 19, Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
17 + 19 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Stahlwille, 220 17 X 19
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 36,56*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 36,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,76*
€ 39,35*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 39,95*
1
€ 4,80*
ab € 30,23*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.