Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 220 18 X 19 41031819 Doppel-Ringschlüssel 18 - 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689272
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41031819
EAN/GTIN:
     4018754140411
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
· extra lang · 15° abgewinkelt · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
extra lang
15° abgewinkelt
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 220 18 X 19, Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
18 + 19 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Stahlwille, 220 18 X 19
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 42,57*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 42,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 45,61*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 46,69*
1
€ 4,80*
ab € 35,34*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.