Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1486609 Crimpzange 1 Stück Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Steckverbinder, Isolierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W688701
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1486609
EAN/GTIN:
     4016139093062
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen, Stoßverbindern und Flachsteckern.
Features:
ISO Kabelschuhe
Lieferumfang:
1 x Crimpzange
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
218 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
500 g
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe + Isolierte Steckverbinder + Isolierte Stoßverbinder
Quetschbereich AWG (max.):
10
Quetschbereich AWG (min.):
22
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
1486609
Material:
Carbonstahl
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 35,55*
1 Tag
760
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 35,56*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 41,17*
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 43,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.