Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1486609 Crimpzange 1 Stück Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Steckverbinder, Isolierte Stoßv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486609-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1486609
EAN/GTIN:
     4016139093062
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
TOOLCRAFT 1486609 Crimpzange 1 Stück Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Steckverbinder,Isolierte Stoßverbinder 0.5 bis 6 mm²

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

ISO Kabelschuhe

Zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen, Stoßverbindern und Flachsteckern.

Ausstattung:
Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung · Gummierte Griffe für eine komfortable Handhabung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Steckverbinder,Isolierte Stoßverbinder · Gewicht: 500 g · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 218 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 22 · Weitere technische Daten: Quetschbereich:
0,5 mm² - 1,0 (AWG 22-18)
1,5 mm² - 2,5 mm² (AWG 16-14)
4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 12-10)

Lieferumfang:
1 x Crimpzange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
218 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Isolierte Steckverbinder | Isolierte Stoßverbinder
Herst.-Teilenr.:
1486609
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 35,62*
Lager 102
763
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,63*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,17*
€ 41,24*
€ 5,95*
ab € 32,01*
€ 43,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.