| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W68758 Herst.-Nr.: 401005001-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gezwirnte, runde Kupferlitze. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 401005001-1 | Material (Details): | Kupferlitze; verzinnt | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 132 x 0.07 mm | Leiteraufbau: | 132 x 0.07 mm | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 1 mm | Besonderheiten: | Unisoliert + Flexibel | Herstellerfarbe: | Silber | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +150 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | In Anlehnung an DIN 46438 | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001704962, Kabeltronik, 401005001, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,44* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,65* | € 2,61* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 0,93* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|