Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 401007501-1 Litze 1 x 0.75mm² Silber Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68753
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     401007501-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Gezwirnte, runde Kupferlitze.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
401007501-1
Material (Details):
Kupferlitze; verzinnt
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
195 x 0.07 mm
Leiteraufbau:
195 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.20 mm
Besonderheiten:
Unisoliert + Flexibel
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
In Anlehnung an DIN 46438
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 401007501, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 3,22*
7 Tage
63
3
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 3,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.