Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 401002500-1 Litze 1 x 0.25mm² Kupfer Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68752
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     401002500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Gezwirnte, runde Kupferlitze.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
401002500-1
Material (Details):
Kupferlitze; blank
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
65 x 0.07 mm
Leiteraufbau:
65 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
0.70 mm
Besonderheiten:
Unisoliert + Flexibel
Herstellerfarbe:
Kupfer
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
In Anlehnung an DIN 46438
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze kabeltronik, Kabeltronik, 401002500, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,98*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,99*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.