Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W687262 Herst.-Nr.: 40146565 EAN/GTIN: 4018754226467 |
| |
|
| | |
| · Chrom-Vanadium, verchromt Features: Chrom-Vanadium, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 4014 SW 65 RING-MAULSCHLUESSEL, Ring-Maulschlüssel Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113-A | Schlüsselweite (Metrisch): | 65 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt, Stahlwille, 4014 SW 65 RING-MAULSCHLUESSEL, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,03* | € 333,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,69* | € 333,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 291,44* | € 334,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 292,26* | € 335,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,18* | € 343,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|