Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW.65 mm L.710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-40146565
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40146565
EAN/GTIN:
     4018754226467
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
· Chrom-Vanadium, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
L (mm):
710 mm
Kröpfungswinkel:
10 °
Schlüsselweite [mm]:
65 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,64*
€ 333,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 333,77*
Lager 1498
50
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 333,86*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 292,76*
€ 335,35*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 299,40*
€ 343,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.