| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W68558 Herst.-Nr.: 65007501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Allgemeine Verdrahtungstechnik mit der Forderung nach erhöhter Temperaturbeständigkeit sowie Halogenfreiheit in anspruchsvoller Umgebung. Das Isolationsmaterial weist außergewöhnliche Zähigkeit und Biegsamkeit, hohe Kriechfestigkeit sowie Schlagzähigkeit auf und erfüllt die Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) für Nahrungsmittelkontakt in den USA. Diese Schaltlitzen können innerhalb eines großen Temperaturfensters eingesetzt werden und sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmittel. Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen! Features: Schaltlitze 120 °C Hinweise: 12Y-Hytrel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont) + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 65007501 | Material (Details): | Kupferlitze; verzinnt | Isolierung: | 12Y-Hytrel® | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 24 x 0.20 mm | Leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm | Halogenfrei: | Ja | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 1.70 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + Flexibel | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabeltyp: | LiH-T | Isolationsmaterial: | Elastomer | Querschnitt: | 1 x 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,77* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,56* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,99* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|