Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W685292 Herst.-Nr.: 41251418 EAN/GTIN: 4018754022366 |
| |
|
| | |
| · für Außen TX-Schrauben · gerade · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: für Außen TX-Schrauben gerade Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 21 TX E 14 X E 18, Doppelringschlüssel Weitere Informationen: | | Größe: | E 14 + E 18 | Produkt-Art: | Doppel-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,88* | € 14,74* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 11,81* | € 14,82* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,48* | € 16,64* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,82* | € 16,70* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,88* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|