Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W685252 Herst.-Nr.: 41252024 EAN/GTIN: 4018754022373 |
| |
|
| | |
| · für Außen TX-Schrauben · gerade · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: für Außen TX-Schrauben gerade Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 21 TX E 20 X E 24, Doppelringschlüssel Weitere Informationen: | | Größe: | E 20 + E 24 | Produkt-Art: | Doppel-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,08* | € 19,57* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,91* | € 19,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,54* | € 21,97* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 22,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,98* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|