Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 170205008-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5mm Weiß, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68471
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     170205008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
170205008-1
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.90 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Kabeltyp:
Yv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.5 mm
Querschnitt (je Ader):
0.5 mm
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, Kabeltronik, 170205008, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,13*
2 Tage
549
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,15*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 2,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.