Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 170206004-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.6mm Weiß, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68470
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     170206004-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
170206004-1
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
2.50 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Weiß + Gelb
Kabeltyp:
Yv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.6 mm
Querschnitt (je Ader):
0.6 mm
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6 weiß gelb, schaltdraht, schaltdraht weiß, Kabeltronik, 170206004, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,50*
1 Tag
92
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.