Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 990204000-1 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.40mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68303
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     990204000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
990204000
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Isolierung:
FRNC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
0.4 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
V(ST)D-H
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
2 x 0.40 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.40 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, Kabeltronik, 990204000, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,38*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,49*
8 Tage
89
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 21,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.