Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 99H204000-1 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.13mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68301
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99H204000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
99H204000
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Isolierung:
FRNC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
0.4 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
V(ST)D-H
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
2 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht grau, schaltdraht, aderleitung 100m, Kabeltronik, 99H204000, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,38*
1 Tag
35
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,39*
6 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.