Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 2 x 0.50mm² Grau 20205000-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68120
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     20205000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Einsatz hauptsächlich in der Mess-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik, sowie im Maschinenbau, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Für den Dauereinsatz im Freien nicht geeignet. Die Abschirmung aus Cu-Geflecht ermöglicht eine störfreie Übertragung und erhöht die mechanische Belastbarkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Nein
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20205000-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
2 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 6,43*
2 Tage
331
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.