UNITRONIC LiYCY 2x0,5 0034602/50UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Ubertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich fur die die Schnittstellen RS422 und RS485. Zur festen und bedingt flexib...
UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,5 0035816/500UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC® LiHCH Geschirmte halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH - geschirmte, halogenfreie Datenleitung für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit ...
UNITRONIC LiYCY 2x0,5 0034602/500UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: 1895C Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG Anzah...