Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109968 BCI-H-23-W-BK Wellrohr Schwarz 22.7mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679252
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109968
EAN/GTIN:
     4007686105384
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V1
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109968
Typ:
BCI-H-23-W-BK
Temperaturbereich:
-50 - +110 °C °C
Biegeradius:
49 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Innen-Ø:
22.7 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
28.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw23, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCI-H-23-W-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,15*
€ 676,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 563,64*
€ 676,58*
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 683,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 650,895*
€ 749,455*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,58*
€ 805,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,43*
€ 787,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 654,58*
€ 778,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 618,57*
€ 736,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,11*
€ 705,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 563,64*
€ 670,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,2728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.