Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109969 BCI-H-29-W-BK Wellrohr Schwarz 28.7mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679222
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109969
EAN/GTIN:
     4007686105407
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V1
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109969
Typ:
BCI-H-29-W-BK
Temperaturbereich:
-50 - +110 °C °C
Biegeradius:
67 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Innen-Ø:
28.7 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
34.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw29, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCI-H-29-W-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,71*
€ 474,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 400,35*
€ 474,89*
Frei Haus
ab € 413,51*
€ 479,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,39*
€ 523,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,89*
€ 565,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,36*
€ 560,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 466,76*
€ 555,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,08*
€ 524,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,08*
€ 503,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,35*
€ 476,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.