| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W677932 Herst.-Nr.: 50084652 EAN/GTIN: 4007685846523 |
| |
|
| | |
| Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | gerade | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50084652 | Typ: | EE 30-16 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Erdungseinsatz | Größe: | M30 | Produkt-Art: | Erdungseinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,00* | € 7,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,8921* | € 7,3457* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,54487* | € 9,48487* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,04* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|