| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199H40 Herst.-Nr.: 50084652 EAN/GTIN: 4007685846523 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung M30 Ms si ger Mit m.Zugentlastung EE30-16 Weitere Informationen: | | Art der Dichtung: | Dichtring | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | 0 - 0 °C | Farbe: | Silber | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 30 | Gewindesteigung: | 0 mm mm | Halogenfrei: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Schlagfest: | ja | Schlüsselweite: | 0 mm mm | Sechskant Eckmaß: | 0 mm mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,58* | € 8,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,26* | € 8,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,6971* | € 8,2171* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,35* | € 9,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,57487* | € 9,46487* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|