Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W669792 Herst.-Nr.: 96830652 EAN/GTIN: 4018754327058 |
| |
|
| | |
| · Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert · Alle Vorteile auf einen Blick: · Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. · Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug.· Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage · Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant · 72 Zähne, Arbeitswinkel 5° · Maulstellung 15° · Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels · Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion · Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil · Griffige, hautsympathische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish · Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig · Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt · · Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert · Alle Vorteile auf einen Blick: · Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. · Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug. · Inhalt: · SW 8 | 10 | 13 | 17 | 19 mm Features: Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert Alle Vorteile auf einen Blick: Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug. Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage Ringseite Lieferumfang: 1x Nr. TCS 17F/5, Satz Ring-Ratschenschlüssel OPEN-RATCH Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ratschen-Ringschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stahlwille werkzeugsatz, modul werkzeuge, Stahlwille, TCS 17F/5, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,76* | € 95,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 74,33* | € 95,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,57* | € 95,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,50* | € 107,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|