Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS 17F/5 8 - 19 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96830652
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754327058
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz

  • Ringseite: flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • unkomplizierter Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 5-teilig:

  • 5 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
5 St.
Bereich:
8 - 19
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
30 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
722 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.