Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W667232 Herst.-Nr.: 96023132 EAN/GTIN: 4018754260737 |
| |
|
| | |
| · im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten · Inhalt 19-teilig: · 14 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 456: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 mm · 1 Knarre Nr. 435 · 2 Verlängerungen Nr. 427/3 (76 mm), Nr. 427/10 (240 mm) · 1 Quergriff Nr. 425 · 1 Kardangelenk Nr. 428 Features: im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten Inhalt 19-teilig: 14 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 456: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 mm 1 Knarre Nr. 435 2 Verlängerungen Nr. 427/3 (76 mm), Nr. 427/10 (240 mm) 1 Quergriff Nr. 425 1 Kardangelenk Nr. 428 Lieferumfang: 1x Nr. 456/14/5I KN, Steckschlüsselsatz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1758 g | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 3/8 zoll knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, stahlwille werkzeugsatz, Stahlwille, 456/14/5I KN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,28* | € 204,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,18* | € 204,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,89* | € 205,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,21* | € 206,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,28* | € 210,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|