Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Steckschlüsselsatz 456/14/5I KN 19 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96023132
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260737
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 19-teilig:

14 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/8" Nr. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

1 Knarre 3/8" Nr. 435: L. 193 mm

2 Verlängerungen 3/8" Nr. 427: L. 76; 240 mm

1 Quergriff 3/8" Nr. 425: L. 165 mm

1 Kardangelenk 3/8" Nr. 428: L. 46 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Werkzeuge:
19 St.
Breite mm (b):
135 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
325 mm
Gewicht (g):
1758 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.