Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCI 9 PP Instrumenten Kabel [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 9.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W664881
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCI 9 PP
EAN/GTIN:
     4250197607421
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Wer ein Instrumentenkabel zum fairem Preis sucht, ohne Abstriche in Qualität und Robustheit zu machen, ist mit diesem Kabel bestens bedient. Dieses Instrumentenkabel eignet sich sowohl für Home-Recording-Anwendungen als auch für den Toureinsatzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
9 m
Kabellänge:
9.00 m
Kabel-Anwendung:
Instrumenten
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B:
Klinkenstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Instrumenten Kabel
Weitere Suchbegriffe: Cordial, Klinken Kabel, Kabel Klinke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 22,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 22,86*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 33,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.