Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S8-PR-5-T53-PP 950801280hellschaltend, dunkelschaltend, Teac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W663921
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die Reflex-Lichtschranke erkennt besonders transparente Materialien wie Plastikfolien, Glas oder PET-Flaschen. Das koaxiale Optiksystem sorgt für eine präzise Erkennung sich bewegender Objekte und vermeidet Fehlschaltungen. Die Autoadaptive Funktion sorgt für mehr Zuverlässigkeit bei der Erkennung, selbst bei kontaminiertem Sensor oder Reflektor (z.B. Staub). Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
42 mm
Breite:
14 mm
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Teach-In + Trimmer
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
ABS
Ansprechzeit:
250 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
2 kHz
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Datalogic, S8-PR-5-T53-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 150,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 150,50*
€ 3,50*
ab € 128,11*
€ 161,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,32*
€ 171,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.