Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S8-PR-5-C01-PP 950801240hellschaltend, dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W663781
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
42 mm
Breite:
14 mm
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
50 cm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
ABS
Ansprechzeit:
500 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Datalogic, S8-PR-5-C01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,34*
€ 84,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 84,91*
€ 3,50*
ab € 79,06*
€ 99,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,64*
€ 100,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 153,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.