Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W661681 Herst.-Nr.: 956211110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Lichtschranke aus der Serie S62 mit optoelektronische Sensoren zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen aus. Integriert in ein standardisiertes Gehäuse mit den Abmessungen 50x50x18 mm und der Schutzart IP67, wird der S62-Sensor für anspruchsvolle optische Funktionen eingesetzt. Die S62-Serie im Standardgehäuse zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Dieser Sensor wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 50 mm | Breite: | 50 mm | Schutzart: | IP67 | Temperaturbereich: | -10 - +55 °C °C | Funktionen: | Polarisationsfilter + Trimmer | Sendertyp: | Halbleiter-Laser Rot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 20 m | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Ansprechzeit: | 200 µs | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Anschluss: | M12, 4 polig | Ausgänge: | PNP | Besonderheiten: | LED-Anzeige | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke | Schalt-Frequenz: | 2.5 kHz | Laserklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,74* | € 246,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,29* | € 246,76* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,84* | € 263,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 216,99* | € 264,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,82* | € 399,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|