Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S3Z-PR-5-C11-PL 95B010011hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661191
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die Mini-Lichtschranke entspringt der S3Z-Serie mit Minisensoren, die eine Basisbaureihe optoelektronischer Sensoren ist und sich somit für die meisten industriellen Applikationen eignet. Die Lichtschranke wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.
Features:
Gute Abtastleistungen durch hohe Erfassungswiederholbarkeit
Basisreihe für die meisten industriellen Applikationen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
31 mm
Breite:
19 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
S3Z-PR-5-C11-PL
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
700 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, 02050004556001, Datalogic, S3Z-PR-5-C11-PL, lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 42,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,07*
€ 65,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 65,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,92*
€ 69,61*
€ 3,50*
ab € 54,55*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.