Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W661181 Herst.-Nr.: 95B010351 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Mini-Lichtschranke entspringt der S3Z-Serie mit Minisensoren, die eine Basisbaureihe optoelektronischer Sensoren ist und sich somit für die meisten industriellen Applikationen eignet. Die Lichtschranke wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager. Features: Gute Abtastleistungen durch hohe Erfassungswiederholbarkeit Basisreihe für die meisten industriellen Applikationen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 mm | Länge: | 31 mm | Breite: | 19 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | S3Z-PR-5-M01-PL | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend | Sendertyp: | LED Rot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 300 mm | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Ansprechzeit: | 1 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | M8, 4 polig | Ausgänge: | PNP | Besonderheiten: | LED-Anzeige | Produkt-Art: | Reflexions-Lichttaster | Schalt-Frequenz: | 500 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 76,09* | € 99,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,80* | € 99,29* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,38* | € 103,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,25* | € 130,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,10* | € 180,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|