Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S3Z-PH-5-M01-PP 95B010500hellschaltend, dunkelschaltend, Hinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661171
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die Mini-Lichtschranke entspringt der S3Z-Serie mit Minisensoren, die eine Basisbaureihe optoelektronischer Sensoren ist und sich somit für die meisten industriellen Applikationen eignet. Die Lichtschranke wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.
Features:
Gute Abtastleistungen durch hohe Erfassungswiederholbarkeit
Basisreihe für die meisten industriellen Applikationen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
31 mm
Breite:
19 mm
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
250 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
2 kHz
Laserklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Datalogic, S3Z-PH-5-M01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,10*
€ 125,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 133,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 138,57*
€ 168,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,06*
€ 177,79*
€ 3,50*
ab € 150,56*
€ 179,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.