Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 3 6873252 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 52 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W660232
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6873252
EAN/GTIN:
     4031101944869
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 3 Schnürstiefel 68732 S3 CI SRC Weite 11

- Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel
mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der
Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus
Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten
Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse,
guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die
gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den
geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine
biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil,
Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei
Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum
Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt
und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner
35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material:
durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus
Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
- kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität
und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und
optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-
Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und
sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu
entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die
klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen-
und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz
aus perforiertem Leder

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie in den
Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen
der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen-
oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere
Lösungen

- Art.-Nr. 68732
- Weite 11
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 38 - 52
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Schuhgröße (EU):
52
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, uvex, 3, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 119,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,87*
€ 119,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 119,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,25*
€ 124,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 110,83*
€ 134,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,45*
€ 139,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.