Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer MNS 4-7 Nagelschellen 94673 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7mm halogenfrei Grau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W65845
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94673
EAN/GTIN:
     4006209946732
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen.
Features:
Grau
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
94673
Typ:
MNS 4-7
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
4 mm
Länge (Stahlnagel):
25 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, Sammelhalter, fischer nagelschelle, kabel organizer, Fischer, MNS 4-7, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,97*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,43*
€ 5,01*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,89*
€ 5,66*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,88*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 12,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.