Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen MSG2021_230V MSG2021_230V Schärfgerät 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W656992
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     MSG2021_230V
EAN/GTIN:
     9120058378799
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Korund-Schleifstein
diamant schleifstein
Das Multischärfgerät hat 2 Schleifscheiben (Diamant- und Korundschleifscheibe) vorinstalliert. Anstatt der Korundschleifscheibe können auch Polierscheiben eingesetzt werden, diese sind im Lieferumfang enthalten. Mit der Flexiblen Welle können TreTrennscheiben, Schleifzylinder und Filzscheiben montiert wreden, diese sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
Diamantschleifscheibe Ø51 x Ø10 x 7.5mm + Korundschleifscheibe Ø50 x Ø11 x 8mm + Gummirollen Ø 12mm + 8x Schleifzylinder Ø 12.7mm (K120) + Polierpaste + Messingdrahtscheibe + Schwammscheibe + Polierscheibe + Gummirolle Ø 6mm + Schleifzylinder Ø 6.3mm (K120) + Schleifscheibe Ø 20mm (K180) + Trennscheibe Ø 24mm (10xbraun;20schwarz) + Schleifzylinder Korund Ø 6x10mm + Schleifkegel Korund (Ø10x6mm) + Schleifkugel Korund (Ø 10mm) + Schleifscheibe Carborundum (1xØ20x6mm, 1xØ10x6mm) + Schleifzylinder Korund (1xØ15x10mm, 1xØ10x13mm)Spa + Spannzangen (Ø2.4 x Ø4.4 x 17mm) + Schleif- und Trennscheibenhalter + Filzscheibenhalter + Nylonbürste Ø 15x9mm + Edelstahlbürste Ø 5x27mm + Nylonbürstenscheibe Ø 22mm + Edelstahlbürstenscheibe Ø 22mm + Gravierstift für Holz Ø 2mm + Diamant- Gravierstift Ø 2mm + Schleifadapter (Heckenschere,Kettensäge,Klingen,Werkzeuge) + Filzscheibe (Ø 25mm, Ø 12mm, 3x Ø 9mm) + Abziehstein + Schleifspitze Korund Ø 6x10mm + Diamant- Graviersp
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Länge:
330 mm
Breite:
172 mm
Gewicht:
3 kg
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schärfgerät
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 78,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,83*
€ 78,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.