Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen MSG2021_230V MSG2021_230V Schärfgerät 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482811-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     MSG2021_230V
EAN/GTIN:
     9120058378799
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Korund-Schleifstein
diamant schleifstein
Holzmann Maschinen MSG2021_230V MSG2021_230V Schärfgerät 200 W

Multischärfgerät MSG2021_230V

Das Multischärfgerät hat 2 Schleifscheiben (Diamant- und Korundschleifscheibe) vorinstalliert. Anstatt der Korundschleifscheibe können auch Polierscheiben eingesetzt werden, diese sind im Lieferumfang enthalten. Mit der Flexiblen Welle können TreTrennscheiben, Schleifzylinder und Filzscheiben montiert wreden, diese sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Diamantschleifscheibe zum Schärfen von Bohrern, Meißeln, und anderer hochharten Materialien
Korundschleifscheibe zum Schärfen von Messern, Scheren, Äxten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3 kg · Leistung: 200 W · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: 6 Drehzahlstufen bis 21000 U/min
Schleif- Polierscheibe bis 5600 U/min

Lieferumfang:
Diamantschleifscheibe Ø51 x Ø10 x 7.5mm,Korundschleifscheibe Ø50 x Ø11 x 8mm ,Gummirollen Ø 12mm,8x Schleifzylinder Ø 12.7mm (K120),Polierpaste,Messingdrahtscheibe,Schwammscheibe,Polierscheibe,Gummirolle Ø 6mm,Schleifzylinder Ø 6.3mm (K120),Schleifscheibe Ø 20mm (K180),Trennscheibe Ø 24mm (10xbraun;20schwarz),Schleifzylinder Korund Ø 6x10mm,Schleifkegel Korund (Ø10x6mm),Schleifkugel Korund (Ø 10mm),Schleifscheibe Carborundum (1xØ20x6mm, 1xØ10x6mm),Schleifzylinder Korund (1xØ15x10mm, 1xØ10x13mm)Spa,Spannzangen (Ø2.4 x Ø4.4 x 17mm),Schleif- und Trennscheibenhalter,Filzscheibenhalter,Nylonbürste Ø 15x9mm,Edelstahlbürste Ø 5x27mm,Nylonbürstenscheibe Ø 22mm,Edelstahlbürstenscheibe Ø 22mm,Gravierstift für Holz Ø 2mm,Diamant- Gravierstift Ø 2mm,Schleifadapter (Heckenschere,Kettensäge,Klingen,Werkzeuge),Filzscheibe (Ø 25mm, Ø 12mm, 3x Ø 9mm),Abziehstein,Schleifspitze Korund Ø 6x10mm,Diamant- Gravierspitze,Feileinsätze für Kettensäge (Ø 4mm, 5mm, 6mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 330 mm x 172 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
200 W
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Schärfgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, MSG2021_230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 60,71*
€ 79,14*
€ 4,00*
ab € 47,00*
€ 79,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.