Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO Maestro Pro Eiswürfelbereiter 2.8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W653892
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9247IB
EAN/GTIN:
     5411397147813
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel für alle kalten Getränke.
Features:
Fertigungsprozess in 8 min
Wahlweise kleine oder große kugelförmige Eiswürfel
Selbstreinigungsprogramm
Lieferumfang:
Eiswürfelmaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
404 mm
Höhe:
430 mm
Breite:
246 mm
Fassungsvermögen:
2.8 l
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, 05411397147813, DOMO, Maestro Pro, Eiswürfel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 280,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 233,23*
€ 280,32*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,69*
€ 347,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.