Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO Maestro Pro Eiswürfelbereiter 2.8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482561-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9247IB
EAN/GTIN:
     5411397147813
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Domo DO9247IB Eiswürfelmaschine Maestro Pro

Fertigungsprozess in 8 min
Wahlweise kleine oder große kugelförmige Eiswürfel
Selbstreinigungsprogramm

Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel für alle kalten Getränke.

Ausstattung:
Wassertank: 2,8 L
Fertigungsprozess in 8 min. = 9 Eiswürfel
Kapazität des entnehmbaren Auffangbehälters: 1,5 kg
15 kg Eiswürfel in 24 Std.
Wahlweise kleine oder große (ca. 4 cm) kugelförmige Eiswürfel
Kontrollleuchten für: in Betrieb, voller Eisbehälter, leerer Wassertank, kleine Eiswürfel, große Eiswürfel und Reinigung
Verschließbare Drainageöffnung an der Unterseite des Gerätes
Selbstreinigungsprogramm für einfache Wartung

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 2.8 l · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Produkt-Art: Eiswürfelbereiter · Produktabmessung, Breite: 246 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 404 mm

Lieferumfang:
Eiswürfelmaschine,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
404 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
246 mm
Marke:
DOMO
Fassungsvermögen:
2.8 l
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfel bereiter, DOMO, DO9247IB, Maestro Pro, Eiswürfel, Eismaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 181,19*
€ 218,73*
€ 6,90*
ab € 213,03*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 275,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 231,65*
€ 277,64*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 309,81*
€ 364,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.