Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7447449 Tischklemme für Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W651622
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447449
EAN/GTIN:
     4064161197500
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Klemme für Lupenleuchte

Features:
Zu dieser Lampe gehören 45x 2835 SMD-LEDs, ein Tischfuß und eine Klemme
Lieferumfang:
1 Lupenleuchte + 1 Tischfuß + 1 Klemme + 1 Netzteil + 1 Handbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
320 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
180 mm
Gewicht:
0.89 kg
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Anzahl LEDs:
45
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsen-Ø:
85 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
500 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Produkt-Art:
Tischklemme für Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.