Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SMD LED Akku-Handscheinwerfer E (A - G) 2650lm TO-7447410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W651472
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447410
EAN/GTIN:
     4064161197456
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
led arbeitsscheinwerfer 2000 lumen
arbeitsscheinwerfer led
Perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
LEDs haben mittlerweile fast alle Bereiche unseres Alltags und Arbeitslebens erobert. Ein Plan-Convex-Scheinwerfer wirft besonders gleichmäßiges Licht und sorgt für eine ausgezeichnete Ausleuchtung. Im LED-Arbeitsscheinwerfer WL3000 wurden diese praktischen Eigenschaften der sogenannten PC-Linse in drei verschiedenen Lichtmodi mit kaltweißen LEDs umgesetzt.
Robust und praktisch
Der LED-Arbeitsscheinwerfer WL3000 ist um 360 Grad schwenk- und neigbar und in seinem Aluminium-Gussgehäuse mit Standfuß äußerst stabil verankert. Darüber hinaus kann der Scheinwerfer als Powerbank genutzt werden.
Features:
Um 90 klappbare, um 360 Grad drehbare Leuchte
Superhelle SMD LED
Kaltweiße LED mit 3 Leuchtmodi: hoch (2650 lm) / mittel (1500 lm) / niedrig (800 lm)
Aluminium-Gussgehäuse + Standfuß, PC-Linse
Powerbank-Funktion (5 V 2 A
Scgykzart: IP 65
Lieferumfang:
LED-Arbeitsleuchte
Handbuch
Ladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
309 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
223 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
rot
Breite:
223 mm
Gewicht:
1455 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtdauer (Low):
5.5 h
Leuchtdauer (Medium):
3.5 h
Lichtstrom (High):
2650 lm
Lichtstrom (Low):
800 lm
Lichtstrom (Medium):
1500 lm
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
72 St.
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, TOOLCRAFT, Handlampe, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
721
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 44,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,25*
€ 51,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.