Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SMD LED Akku-Handscheinwerfer E (A - G) 2650 lm TO-7447410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2482470-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447410
EAN/GTIN:
     4064161197456
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
led arbeitsscheinwerfer 2000 lumen
arbeitsscheinwerfer led
TOOLCRAFT SMD LED Akku-Handscheinwerfer E (A - G) 2650 lm TO-7447410

LED-Arbeitsscheinwerfer WL3000

Um 90 klappbare, um 360 Grad drehbare Leuchte
Superhelle SMD LED
Kaltweiße LED mit 3 Leuchtmodi: hoch (2650 lm) / mittel (1500 lm) / niedrig (800 lm)
Aluminium-Gussgehäuse + Standfuß, PC-Linse
Powerbank-Funktion (5 V 2 A
Scgykzart: IP 65

Perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
LEDs haben mittlerweile fast alle Bereiche unseres Alltags und Arbeitslebens erobert. Ein Plan-Convex-Scheinwerfer wirft besonders gleichmäßiges Licht und sorgt für eine ausgezeichnete Ausleuchtung. Im LED-Arbeitsscheinwerfer WL3000 wurden diese praktischen Eigenschaften der sogenannten PC-Linse in drei verschiedenen Lichtmodi mit kaltweißen LEDs umgesetzt.
Robust und praktisch
Der LED-Arbeitsscheinwerfer WL3000 ist um 360 Grad schwenk- und neigbar und in seinem Aluminium-Gussgehäuse mit Standfuß äußerst stabil verankert. Darüber hinaus kann der Scheinwerfer als Powerbank genutzt werden.

Ausstattung:
3 LED-Batterieanzeige
AC-Ladegerät

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 72 St. · Gewicht: 1455 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtdauer (Low): 5.5 h · Leuchtdauer (Medium): 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtstrom (High): 2650 lm · Lichtstrom (Low): 800 lm · Lichtstrom (Medium): 1500 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 223 mm · Produktabmessung, Höhe: 309 mm · Produktabmessung, Länge: 223 mm

Lieferumfang:
LED-Arbeitsleuchte
Handbuch
Ladegerät

Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, TOOLCRAFT, TO-7447410, Handlampe, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
721
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 44,68*
€ 4,00*
ab € 32,97*
€ 51,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.