Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW Delta Max Powerstation Schwarz ohne Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W650062
Hersteller:
     ECOFLOW
Herst.-Nr.:
     664710
EAN/GTIN:
     4897082664710
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Strom - Immer und überall. Tragbarer Solarstrom-Generator + Extra-Akku, der zuverlässigen Strom für Outdoor-Abenteuer, den Einsatz in Innenräumen und Notsituationen liefert. 0%-80%-Ladung in einer Stunde. Stromversorgung von bis zu 9 Geräten gleichzeitig. Modulares Design.

Notstromversorgung für Ihr Zuhause
Delta Max bietet dank der kleinen intelligenten Ersatzakkus bis zu 6 kWh mehr Energie, sodass Ihr Zuhause in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt wird.

Schnelle Parallelladung
Laden Sie den Akku innerhalb einer Stunde von 0 auf 80 % auf. Profitieren Sie dank der Kombination von AC-Ladung und dem EcoFlow Smart Generator von besonders schnellem Laden mit 3600 W.

Versorgen Sie mehrere Geräte mit Strom
Suchen Sie nach einer Lösung, welche energieintensive Geräte wie Kühlschränke und Trockner mit Strom versorgen kann? DELTA Max kann dank X-Boost Geräte mit bis zu 3000 W versorgen.

Tragbarer Solarstromerzeuger
Bleiben Sie immer mit Strom versorgt. DELTA Max kann mit bis zu zwei EcoFlow-Solarmodulen mit jeweils 400 W verbunden werden und eine maximale Solar-Ladegeschwindigkeit von 800 W erreichen.
Lieferumfang:
Delta Max + 1,5 m AC-Ladekabel + 1,5 m Auto-Ladekabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Länge:
497 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
242 mm
Gewicht:
22000 g
Ladekanäle/ -schächte:
13
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Powerbank-Besonderheiten:
ohne Laderegler
Anschluss:
Netz-Buchse + USB 1x + USB-C® Buchse (Power Delivery) + Zigarettenanzünder-Buchse + DC-Buc
Ausgänge:
Netz-Buchse + USB + USB-C® Buchse (Power Delivery) + Zigarettenanzünder-Buchse + DC-Buchse
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, photovoltaik laderegler, ECOFLOW, Delta Max, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.161,85*
€ 1.228,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.095,17*
€ 1.228,22*
10 Tage
31
Frei Haus
ab € 1.176,57*
€ 1.242,91*
€ 1,93*
ab € 1.216,16*
€ 1.282,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.285,97*
€ 1.349,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,22*
€ 1.461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,36*
€ 1.448,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.165,35*
€ 1.386,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,32*
€ 1.347,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,38*
€ 1.315,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,17*
€ 1.303,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
a-TroniX
A9887455
ab € 12,3533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.