| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W642481 Herst.-Nr.: 4257880 EAN/GTIN: 4006825607291 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Tacker TC-CT 3,6 Li ermöglicht dank seiner kompakten Größe kreativen Heimwerkern bei vielen Aufgaben rund um Haus und Hobby ein komfortables, zügiges und kabelloses Klammern. Durch den kräftigen 3,6 V Lithium-Ionen Akku und ergonomischen Handgriff mit Softgrip-Auflagen ist jederzeit für stromnetzunabhängiges und ermüdungsfreies Arbeiten gesorgt. Die schnelle Schussfolge von 30 Schüssen pro Minute ermöglicht zudem ein sehr zügiges Arbeiten. Die Sicherheitsnase schützt dabei Mensch und Material, indem sie versehentliches Auslösen verhindert, da eine Klammerauslösung nur in Arbeitsstellung erfolgen kann. Durch das Hinterladesystem des Elektrotackers erfolgt ein einfaches Nachladen, und dank der gut sichtbaren Füllstandsanzeige ist der Ladezustand des Magazins auf einen Blick erkennbar. Lieferung inklusive 1000 Klammern, Ladegerät und robuster Metallbox. Features: 3.6 V Schlagzahl 30 /min Füllstandsanzeige Lithium Ionen Technologie Lieferumfang: 1x Akku-Tacker TC-CT 3,6 Li 1000x Klammern (11,4 x 8 mm) 1x Ladegerät Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 3.6 V | Kapazität: | 1300 mAh | Schlagzahl max.: | 30 /min | Klammernlänge: | 6 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Akkutacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, TC-CT 3, 6 Li |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,04* | € 46,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,08* | € 47,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,69* | € 59,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,53* | € 67,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,71* | € 85,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|