| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W642122 Herst.-Nr.: 02420046 EAN/GTIN: 4018754127030 |
| |
|
| | |
| · lang · ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Features: lang ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 46 A 15/16, Steckschlüsseleinsatz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g | Steckschlüssel (Zoll): | 15/16" | Abtrieb: | Doppelsechskant | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 16,67* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,45* | ab € 12,88* | € 17,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 17,81* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,66* | € 17,83* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,67* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|