Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DCR311S Funkgong Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W642111
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCR311S
EAN/GTIN:
     5004100965295
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der unkomplizierte und zuverlässige Honeywell DCR311S Türgong ist vorverlinkt und wird funktionsbereit geliefert, Dank der verlässlichen Funkverbindung durch die Honeywell ActivLink™ -Technologie und hohen Klangqualität können Sie sicher sein, dass Sie keinen Besucher mehr verpassen. Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus oder Garten. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 150 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 80 dB und einem Hörbereich bis zu 60 m. Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden. Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch nochbeiüberraschend kompakten Bauformen. Alle Honeywell Türgongs sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich.
Features:
Hörbereich (Lautstärke) 60 m
LED Bestätigungslicht am Klingeltaster
Lieferumfang:
1 x Funk-Gong + 1 x Funk-Klingeltaster + 1 x CR2032 (3V) Batterie + 1 x Kurzanleitung
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
80 dBA
Frequenz:
868 MHz
Optische Signalisierung:
LED-Anzeige
Einstellbare Lautstärke:
Individuell einstellbar
Empfängermaße:
116 x 116 x 37.5 mm
Sendermaße:
30 x 70 x 16 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
4
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3V CR2032 · Empfänger: 4 x 1.5V LR6 (AA)
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, honeywell funk-gong, funk gong, Honeywell, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 57,22*
€ 3,50*
ab € 43,43*
€ 57,23*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,00*
€ 65,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.