Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 29A 3/8 X 7/16 43412428 Doppel-Gelenkschlüssel Abtrieb Doppelsechskant 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W640612
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43412428
EAN/GTIN:
     4018754028955
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
· mit Doppelsechskant · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
mit Doppelsechskant
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 29 A 3/8 X 7/16, Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI
Weitere Informationen:
Gewicht:
98 g
Steckschlüssel (Zoll):
3/8" + 7/16"
Abtrieb:
Doppelsechskant
Produkt-Art:
Doppel-Gelenkschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
5
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 30,69*
1 Tag
41
5
€ 5,50*
ab € 24,61*
€ 30,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 32,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 32,72*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.